Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Projecteur LED solaire 40W - IP65 - 3000K - 4800 lm - 2 modes de fonctionnement au choix. Batterie remplaçable - livré avec telecommande
Déclenchement automatique de nuit en cas de mouvement.
La télécommande fournie permet de piloter le projecteur et personnaliser les réglages.
2 modes de fonctionnement :
1) Eclairage constant : il s'allume automatiquement la nuit à la luminosité (de 60% à 100%) et le temps souhaités puis il repasse en mode détection.
2) Mode détection : il se met automatiquement à la luminosité souhaitée (de 60% à 100%) quand un mouvement est détecté à une distance ? 8m puis en luminosité réduite après 20 secondes sans détection, puis s'éteint après 5 minutes.
Peut être utilisé comme applique murale et fixé à un lampadaire. (ø 50-60mm)
S’installe facilement dans le jardin, le garage, le sentier, la rue, l'entrée, la cour, la place, etc...
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Adapté à un montage par serrage
Réglabilité
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Émission de lumière
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Avec détecteur crépusculaire
Montage mural
Avec détecteur de mouvement
Couleur du boîtier
Largeur
Multiple de vente